スライドマルノコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33024336 品番LS0612F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155〜165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 仕様高輝度LEDライト、目盛り付フェンス、通電ランプ、高さ調整機能、収納式ミニサブフェンス、防じんカバー付スイッチ 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 本体質量(kg)9.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33024336 LS0612F 33024327 LS0612FL スライドマルノコ マキタ スライドマルノコ マキタ 1台 89,980 税込98,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33024327
2021-09-02
用途:
杉板の定尺切断
その他業種

切断個所とレーザー指示箇所がずれていて修正方法が分からず適当に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする