センター一発 両頭ビット付ドリル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33024476 品番 503W-M
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。

材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 サイズM 全長(mm)94 用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)2.8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
注意
※安全のため、高速回転2500回転/分以下の電動工具でご使用ください。
電気ドリルをご使用の場合、ビス締めの最初と最後は低速回転で行ってください。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33024476
2026-03-22
用途:
遊びがゼロの高精度スライドレールを、0.1o単位の精度で2×4に固定するため

他の人のコメントに、「送り出される下穴ドリルの長さが足りない。確かにセンター一発なのは使い易いし脱着もラクなんだけど、下穴深さが足りずに別の下穴ドリルも併用しています。」っていうのがあったんで、別で長いドリルを買ったんだけど、必要なかった。。
商品説明をよく読めば書いてありますが、ガイドは取り外せます。
ネジで装着されているので、ガイドを回してやれば取り外すことができます。ちなみに、中に入っているドリルの長さは54oほどあります。

対象商品:
39406857
2024-09-10
用途:
設備木工加工に使用

今回購入したサイズは少々大き過ぎたので、後日ひと回り小さいモノも購入予定。
ドライバビットとのカプラグリップgあサイズ別に色分けされているのは便利。
ドリルの替刃あるいは下穴(テーパ)ドリル刃がラインナップされると更に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33024476
2024-07-17
用途:
蝶番の取り付け  マイターレールレールの取付
その他業種

取付穴の中心にこれで楽にビス打ちが楽です、今までのストレス解消になります、
木の部材の木目によりズレる事があったが、これで解消。

1人が参考にしています
対象商品:
33024451
2023-10-02
用途:
ビス止め

同じようなセンターに穴を開けるものは持っていましたが、これは便利!
ビットの先端に付けられるのが便利です。
違うサイズも購入予定です。

対象商品:
33024451
2022-10-03
用途:
電気関係の機器や器具の取付時に使用
建設業・工事業

ビス止め時にセンターが合うのはいいですね。
サイズ違いも順次購入したいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33024476
2022-08-22
用途:
丁番ビス留め時
丸実建具工業株式会社 様 (建設業・工事業)

正確にセンターに下穴を開けることが出来、脱着も容易

対象商品:
33024476
2022-04-11
用途:
建具取付
西島建具店 様 (建設業・工事業)

これは優れものです。
着脱が簡単にできるので、作業効率が実に良い。
木くずのつまりが、どれくらいの頻度で発生するかは、これから使い込んで
いくうちにわかると思います。

対象商品:
33024451
2022-03-04
用途:
蝶番をつける時

この商品自体は前から知っていたのですが、なかなか買うまで至らなかったのですが、購入してみてよかったです。
肌もしっかり真ん中に訳し取り付けがめちゃくちゃ早くなりました。また潰れたら絶対に購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする