※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS52-131 2MPa 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025377 GS52-131 2MPa 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025377

汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33025377 品番 GS52-131 2MPa
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

材質(ブルドン管)C6872 材質(株)C3604 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約400 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びAT 外径(Φmm)100 精度1.5級相当 接続ねじG3/8B 測定流体気体・液体 圧力レンジ(MPa)0〜2
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする