標準型メカニカルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)200 注文コード33026052 品番PS-200N
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は最大使用荷重・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。

最小単位2N 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 最大使用荷重(N)200 目盛100等分 用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.1%F.S. 使用温度(℃)0〜+40 機能ピークホールド(止針機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※破断測定には不向きです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする