イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
電動計測スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026253
品番
MX-500N
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
最大使用荷重(N)
500
用途
安定した速度で測定の再現性を高める。
ストローク(mm)
235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)
約18
機能
上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)
100〜240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×428×574
送り速度(mm/min)
10〜300 無段変速
注意
※フォースゲージは付属しておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050