バイス治具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33026366 品番GT-30
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

計測スタンド用サンプル固定バイス。

最大使用荷重(N)1000 用途樹脂部品のクランプなど。 本体質量(g)約1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45 口幅(mm)38 開き幅(mm)最大/39
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする