モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33029538 品番RAINBOW 2 SE Green
参考基準価格(税別)¥8,337 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。

仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時) 質量(g)約241 対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降 モーター非対称バイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz 対応トリガーストップ:対応 サイズ(mm)155×110×70 デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする