※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード33029958
品番LT5000-XH-SLPW
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ
・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。
・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。
LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。
・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。
・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。
・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード