25RCS マシンカットブラックハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33029976 品番45mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル
ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。
※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応
※ハンドルノブは付属しません。
※ハンドルノブS対応
【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具

標準自重(g)11
注意
※シャフト貫通タイプは対応不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする