25SALTIGA マシンカットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33030116 品番85mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。
【対応機種】
25・20SALTIGA8000〜14000の中型には80mm/85mm、18000〜25000の大型には90mmが対応。
詳細は製品対応検索システムをご確認ください。
【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書

標準自重(g)54
注意
※シャフト貫通タイプは対応不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする