IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック IMΦ38・24 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030150

IMΦ38・24 スプール G1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●スプール径:38●標準巻糸量PE(号ーm):#2.0-200/#3.0-120●標準巻糸量ナイロン(lb-m):16-110/18-100注文コード33030150品番IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプール
IM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。
スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。
IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック
・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。
IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック
・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。

仕様●スプール径:38●標準巻糸量PE(号ーm):#2.0-200/#3.0-120●標準巻糸量ナイロン(lb-m):16-110/18-100標準自重(g)15
注意
※スプール本体のインダクトローター端面の黒色は消さないでください。
※回転検知の機能に関わるものであり、製造上のマーキングではありません。また、スプール取り外しの際にも黒色部には触れずに慎重に取り扱ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする