SLPW マシンカットシャフトハンドルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33030229 品番40mmレッド(Iノブ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる
工具も不要で、ドレスアップ・チューニングの第一歩としてお勧めのアイテムです。 ハンドルノブも交換可能ですので、お好みのノブへの交換、BB組込みなど、カスタムの楽しみが広がります。
ハンドルは、40mm、45mm、50mm、55mm、60mmの5ラインナップ構成で、釣りのスタイルに よって長さを選択することができ、様々なフィールドにフレキシブルな対応が可能となります。
【付属品】ハンドルノブキャップはずしピン、取扱説明書

標準自重(g)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする