SLPW EX LT ブラック スプール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-200●標準巻糸量ナイロン(lb-m):1.5lb-120m/2lb-100m/2.5lb-80m 注文コード33030421 品番1000SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール
卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。
シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。
【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-200●標準巻糸量ナイロン(lb-m):1.5lb-120m/2lb-100m/2.5lb-80m ドラグ力(Kg)5 標準自重(g)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする