SLPW EX LT ブラック スプール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.6-290/0.8-200/1-190●標準巻糸量ナイロン(lb-m):4lb-230m/6lb-150m/8lb-100m 注文コード33030457 品番3000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール
卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。
シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。
【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.6-290/0.8-200/1-190●標準巻糸量ナイロン(lb-m):4lb-230m/6lb-150m/8lb-100m ドラグ力(Kg)10 標準自重(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする