SLPW LT TYPE-αスプール3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準巻糸量PE(号ーm):#1-200/#1.2-190/#1.5-170●標準巻糸量ナイロン(lb-m):8-150/10-120/12-100 注文コード33030561 品番4000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ
22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。
※1000SS〜4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm):#1-200/#1.2-190/#1.5-170●標準巻糸量ナイロン(lb-m):8-150/10-120/12-100 ドラグ力(Kg)12 標準自重(g)34
注意
※LT TYPE-αスプール3取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする