SLPW LT TYPE-βスプール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準巻糸量PE(号ーm):#0.6-200/#0.8-190/#1-140●標準巻糸量ナイロン(lb-m):4-150/5-120/6-100 注文コード33030588 品番2000SS レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる
注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。
【ATD TYPE-L搭載】
ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。
【釣りの楽しみを広げる】
ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。
【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】
「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm):#0.6-200/#0.8-190/#1-140●標準巻糸量ナイロン(lb-m):4-150/5-120/6-100 ドラグ力(Kg)5 標準自重(g)26
注意
※エアドライブローター搭載機種(23LEXA、23LEGALIS、24REVROS)は4000S・5000Sどちらのスプールも互換性あります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする