2層ワックススポンジ3P

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード33030821 品番W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。

適合用途ワックス洗車 用途ボディのワックス洗車に 材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33030821
2023-12-05
用途:
ワックスがけに
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのワックスがけに購入しました 中々コシがあって使えます

対象商品:
33030821
2023-05-20
用途:
洗車用品として

ワックスかけではなく バイクの洗車時の洗いスポンジとして使ってます 柔らかい面と手応えのある面との 二面性が使いやすくシャンプーでの泡立ちも良好です *以外と洗車専用スポンジより耐久性もあります♪

対象商品:
33030821
2021-11-02
用途:
ワックスがけ
コスモソリューション 様 (サービス業)

3個入っているので予備用に便利です。間違えて落として砂がついたりしますが、気軽に交換できるので助かります。

対象商品:
33030821
2021-12-08
用途:
洗車ワックス
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

値段が安いのでダメになってもいい。2・3回使うと黒い部分が柔らかくなる。

対象商品:
33030821
2020-12-15
用途:
自動車整備

他と比較すると割安だが品質も良く使いやすい。お勧めです。

対象商品:
33030821
2020-07-03
用途:
ワックス掛け
金融・保険業

スポンジが付属していなかったので、助かりました。コストパフォーマンスもイイですね。

対象商品:
33030821
2020-03-20
用途:
コスパはいいね
サービス業

安くて使いやすいです。
欠点は○型なので角が磨きにくかったです。

対象商品:
33030821
2020-02-26
用途:
ワックス用
運輸・通信業

コスパ最高。
二層なので、持ちやすくて使い安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする