SLPW SF TYPE-α スプール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-200●標準巻糸量ナイロン(lb-m):1.5lb-120m/2lb-100m/2.5lb-80m 注文コード33030850 品番1000SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場
待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。
【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-200●標準巻糸量ナイロン(lb-m):1.5lb-120m/2lb-100m/2.5lb-80m ドラグ力(Kg)3 標準自重(g)18
注意
※従来のLT、RCS機種には対応致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする