SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33030911 品番102mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。
すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。
82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。
ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。
アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。
強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。
デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。
対応機種
82mm:LT1000〜2000サイズ RCS1000〜2000サイズ
92mm:LT1000〜5000-Cサイズ RCS1000〜3000サイズ
102mm:LT1000〜5000-Cサイズ RCS2000〜3000サイズ
※シャフト貫通タイプは対応不可
Sサイズノブ交換可
付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書

標準自重(g)13
注意
※海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする