※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細AP-75 小 パワースレッド細タイプ ファスリンク 33030995 細AP-75 小 パワースレッド細タイプ ファスリンク 33030995

パワースレッド細タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード33030995 品番細AP-75 小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。

寸法(mm)3.7×75 仕様フレキ付 全長(mm)75 仕上クロメート ねじの呼び3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする