No.4101H 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス 33031135

六角軸カップワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ブラシ部)鋼線 注文コード33031135 品番No.4101H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。

直径(Φmm)50 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼線 仕様六角軸(対辺6.35mm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33031135 No.4101H 20911765 No.4101H2 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 1個 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031223
2018-05-20
用途:
研磨作業

コスパ的に少々高いかな?値段相当の製品ではあるが。

対象商品:
33031135
2016-03-09
用途:
汚れが暑くたい積している 鍋の汚れ
製造業

良い商品と思います。 手仕事で汚れを落としてましたが,
ブラシの鉄が良く抜けて、磁石で集めていましたが
これはブラシの抜けも少なく、ドリルにセットで、目的の汚れが良く取れるし
ブラシが外側に広がると思いましたが、それも無く大変便利しています。
次回も注文の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする