SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●スプール径:32●標準巻糸量PE(号ーm):1.5 -60〜120/2.0 -50〜100●標準巻糸量ナイロン(lb-m):12 -40〜80/14 -35〜70 注文コード33031166 品番12lb-80m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール
24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。
※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。
【付属品】
調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書

仕様●スプール径:32●標準巻糸量PE(号ーm):1.5 -60〜120/2.0 -50〜100●標準巻糸量ナイロン(lb-m):12 -40〜80/14 -35〜70 標準自重(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする