サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
六角軸軸付砥石(WA 金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33031257
品番
No.3502H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
直径(Φmm)
16
形状
トンガリ型
長さ(mm)
32
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
WA
粒度
60
適合材
金属