六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33031284 品番 No.4216H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
直径(Φmm)24 厚さ(mm)50 全長(mm)150 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付 材質鋼線 線径(Φmm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする