サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ネジリブラシ
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33031293
品番
No.4217H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
16
厚さ(mm)
50
全長(mm)
170
仕様
六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質
鋼線
線径(Φmm)
0.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最大)3000