曜日別特売
No.4213H 六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス 33031327

六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)16
内容量1個注文コード33031327品番No.4213H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
直径(Φmm)16植付(mm)50全長(mm)102仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: ホイールボルト穴の錆び取りに

外車のホイールボルトが固着しそうになり、ボルト穴が錆びていたため、電動ドリルに取り付けて掃除しました。
掃除後はスムーズにボルトが取り付けられました。

対象商品 : 33031311
2017-11-05
用途: 一般作業

安価で助かります。先端の軸が短ければなおよしです。

対象商品 : 33031311
2022-01-14
用途: バイクの冷却フィンの隙間磨き

古いバイクの冷却フィンの隙間磨きに使用しましたサイズ的には丁度良いのですが耐久性がイマイチだと思います。

対象商品 : 33031327
2016-09-29
用途: 金属穴あけ加工時の内部清掃

電動ドライバーに簡単に取り付けができ、手軽に扱えるのが良く
加工した穴に残っている金属くずも簡単に除去できた。

対象商品 : 33031327
2014-09-21
用途: ステンレスパイプの内径バリ取り

ワイヤーの強度があり、類似品では30個で交換していましたが、100個バリ取り出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする