六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33031336 品番 No.4215H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
直径(Φmm)24 植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
ホイールボルト穴の錆び取りに

外車のホイールボルトが固着しそうになり、ボルト穴が錆びていたため、電動ドリルに取り付けて掃除しました。
掃除後はスムーズにボルトが取り付けられました。

対象商品:
33031311
2017-11-05
用途:
一般作業

安価で助かります。先端の軸が短ければなおよしです。

対象商品:
33031311
2022-01-14
用途:
バイクの冷却フィンの隙間磨き

古いバイクの冷却フィンの隙間磨きに使用しましたサイズ的には丁度良いのですが耐久性がイマイチだと思います。

対象商品:
33031327
2016-09-29
用途:
金属穴あけ加工時の内部清掃

電動ドライバーに簡単に取り付けができ、手軽に扱えるのが良く
加工した穴に残っている金属くずも簡単に除去できた。

対象商品:
33031327
2014-09-21
用途:
ステンレスパイプの内径バリ取り

ワイヤーの強度があり、類似品では30個で交換していましたが、100個バリ取り出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする