六角軸筆型ワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33031354 品番 No.4204H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031345
2018-02-19
用途:
そうじ
卸売・小売業

ワイヤーが少し弱いような気もするが、なかなかいいと重います。

1人が参考にしています
対象商品:
33031345
2017-02-28
用途:
溶接後の汚れ落とし

溶接したところはスパッタ等の汚れを取り除いておかないとサビが出る。
アングルの隅などは、普通のワイヤブラシが届かないので、最初はワイヤーロープをばらし磨いていたが、この筆型ブラシで磨くとキレイになる。サンドブラストなどで磨けば良いのだろうが、予算面で折り合いがつかない。安くて簡単に出来る筆型ブラシは便利な道具の一つである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする