No.4012H 六角軸ホイール型ワイヤーブラシ サンフレックス 33031363

六角軸ホイール型ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33031363 品番No.4012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)50 厚さ(mm)10 仕様六角軸(対辺6.35mm) 線径(Φmm)0.3 材質鋼線 軸長(mm)27 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33031363 No.4012H 20911862 No.4012H2 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 1個 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする