サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
六角軸ホイール型ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33031397
品番
No.4028H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
50
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
線径(Φmm)
0.3
材質
ステンレス線
軸長(mm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33031397
No.4028H
20911844
No.4028H2
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です