サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
六角軸回転やすり(木工用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33031467
品番
No.2627H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
30
厚さ(mm)
14
材質
炭素工具鋼
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
適合材
木工