サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドシャープナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33031494
品番
No.3281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
400
直径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
材質
電着ダイヤ
厚さ(mm)
0.8
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
3000