スタイル・インデックス(プリンス)
スタイル・インデックス(プリンス)の ガス トーチ/バーナー
スタイル・インデックス(プリンス)の 替ガスボンベ
プレミアムRe:ボンベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33031769
品番
PMRE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エスパーRe:専用ボンベ
成分
【ガス】LPG(プロパン・ブタン)
容量(mL)
300
対応機種
エスパーRe