AK-17MA2 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 33031966 AK-17MA2 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 33031966 AK-17MA2 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 33031966 AK-17MA2 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 33031966

圧着工具(リングスリーブ用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 33031966 品番 AK-17MA2
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
小柄なボディでパワフル圧着!
軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構

全長(mm)195 用途リングスリーブ(E)用 トラスコ品番356-7818 質量(g)290 色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。) 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02185714
2022-02-01
用途:
工事
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場の作業に使用中ですが少し大きすぎたので公開しています。

対象商品:
02185714
2020-02-21
用途:
二種電工士受験用、その後は趣味に・・・・
製造業

ハンドル部分が細くなる様にカーブしているので、力が入れやすかったですね。

対象商品:
02185714
2019-11-17
用途:
電気工事士の実技試験
電気・ガス・熱供給・水道業

握りやすく、圧着がしやすいです。ありがとうございました。

対象商品:
33031966
2019-04-17
用途:
電気工事士の試験に利用
その他業種

柄が短く、手が小さめの私にも扱いやすい。試験にでるリングリーブの圧着はほとんど小のサイズ。時に中の時もあるが、これで十分です。

対象商品:
33031966
2018-10-10
用途:
電気工事
その他業種

コンパクトでなおかつ扱いやすい、とてもオススメの品です。

対象商品:
33031966
2018-11-05
用途:
2種電工技能試験
その他業種

コンパクトで使いやすい。完成まで時間が短縮できる。ただし、握力は必要。

対象商品:
33031966
2015-08-16
用途:
電気工事

以前使用していた物より軽くて小さくしっかりと圧着できてとてもよい。
ロングスリーブを仮止めできるので作業がしやすくなった。

対象商品:
02185714
2014-07-21
用途:
電気工事

思ったより大きかったです。
大スリーブを使わないのであればコンパクトなもののほうがいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする