ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード33031975 品番AK-112MA
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)218 用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33031975
2021-11-08
用途:
ボール盤のメンテナンス時

価格、使い易さのバランスが良く、非常に満足しています。。

対象商品:
33031975
2018-07-20
用途:
配線端子の圧着
教育・研究機関

これまで,他の圧着工具で代用していたのですが,専用工具を入手しました.適切なカシメができるので安心です.操作性も特に気になることはありません.

対象商品:
33031975
2017-10-29
用途:
配線施工

操作感は良いです。指定工具に比べて小型ですが端子の汎用性が広く4種あることが選定理由です。 裸端子工具のように刻印がされていれば★5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする