SBF40UU リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC 33032081

SBF40UU リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC 33032081
SBF40UU リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC 33032081

リニアブッシュ 丸フランジ形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)40
内容量1個注文コード33032081品番SBF40UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0~-12
外径D/0~-22
外径D(Φmm)60寸法Df(mm)96寸法L(mm)80(±0.3)P.C.D(mm)78寸法X(mm)9寸法Y(mm)14寸法Z(mm)8.1内接円径dr(Φmm)40寸法t(mm)13形状丸フランジ形種別丸形フランジシール両側シール基本静定格荷重(N)4020基本動定格荷重(N)2160RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル最大すきま(μm)-13ボール条列6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33032002
2015-03-16
用途: クランク機構の一部として検討

軽量、コンパクトで良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする