曜日別特売
SBK40UU リニアブッシュ 角フランジ形 SBC 33032203

SBK40UU リニアブッシュ 角フランジ形 SBC 33032203
SBK40UU リニアブッシュ 角フランジ形 SBC 33032203

リニアブッシュ 角フランジ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)40
内容量1個注文コード33032203品番SBK40UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。

用途
搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
材質
シール:NBR
ボール:SUJ2
外筒:SUJ2
保持器:樹脂製
許容差(μm)
内接円径dr/0~-12
外径D/0~-22
外径D(Φmm)60寸法Df(mm)96寸法K(mm)75寸法L(mm)80(±0.3)P.C.D(mm)78寸法X(mm)9寸法Y(mm)14寸法Z(mm)8.1内接円径dr(Φmm)40寸法t(mm)13形状角フランジ形種別角形フランジシール両側シール基本静定格荷重(N)4020基本動定格荷重(N)2160RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル最大すきま(μm)-13ボール条列6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする