4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33033436 品番 SRF2
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小

呼びインナーソケット/14・17、アウターソケット/19・21 全長L(mm)240 用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事 仕様便利な安全ロープ用スライド穴付 トラスコ品番344-5950 質量(g)460 寸法t(mm)18 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)29 寸法l1(mm)22 寸法l3(mm)9.5 寸法l2(mm)8.5 全幅D(mm)41

商品説明動画

4サイズラチェットレンチ 5サイズギアレンチ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033445
2020-03-31
用途:
現場作業
横浜通信機株式会社 様 (サービス業)

まだ実際に使用していないが、作りこみほか良く出来ていると思います。

対象商品:
33033445
2019-09-27
用途:
ねじまわし
建設業・工事業

すごくいいけど
1日に何十個も使うようなネジ回しには向いてないつかいずらい。

とりあえずもってるにはすごく良いとおもう。

2人が参考にしています
対象商品:
33033427
2019-05-17
用途:
電気工事のメンテナンス時に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさ、持ちやすさが良く使いやすいです。
落ちないように鎖などが付けられる穴があるといいと思います。

対象商品:
33033427
2017-04-27
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

一つのラチェットで4サイズが使えてとっても便利です。

対象商品:
33033427
2014-12-07
用途:
ブリキ製ダクトの撤去時

本日使用しました。
当たり前ですが、スペースがある時には良い。が、大きいサイズの時に小さいサイズが押されてでてくるので、スペースがなければ邪魔になる。
全サイズを短くするか、10・13oだけでも短くした方が良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
33033436
2014-12-01
用途:
作業

中の小さいサイズのソケット部分が取れてしまいました。
普通に2本買えばよかったと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
33033445
2014-06-19
用途:
鉄骨作業
株式会社D-CRAFT 様

内縫いなので、使用感がいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする