曜日別特売
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445

 

SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445
SRF3 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 33033445

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びインナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24
インナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24
インナーソケット/10・13、アウターソケット/14・17
インナーソケット/14・17、アウターソケット/19・21
内容量1本注文コード33033445品番SRF3
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小

用途
配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
呼びインナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24全長L(mm)240仕様便利な安全ロープ用スライド穴付トラスコ品番344-5968質量(g)470寸法t(mm)18寸法d2(mm)16寸法d3(mm)32寸法l1(mm)25寸法l3(mm)11.5寸法l2(mm)9.5全幅D(mm)41

商品説明動画

4サイズラチェットレンチ 5サイズギアレンチ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033445
2020-03-31
用途: 現場作業
横浜通信機株式会社サービス業

まだ実際に使用していないが、作りこみほか良く出来ていると思います。

対象商品 : 33033445
2019-09-27
用途: ねじまわし
建設業・工事業

すごくいいけど
1日に何十個も使うようなネジ回しには向いてないつかいずらい。
とりあえずもってるにはすごく良いとおもう。

2が参考にしています
対象商品 : 33033427
2019-05-17
用途: 電気工事のメンテナンス時に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさ、持ちやすさが良く使いやすいです。
落ちないように鎖などが付けられる穴があるといいと思います。

対象商品 : 33033427
2017-04-27
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

一つのラチェットで4サイズが使えてとっても便利です。

対象商品 : 33033427
2014-12-07
用途: ブリキ製ダクトの撤去時

本日使用しました。
当たり前ですが、スペースがある時には良い。が、大きいサイズの時に小さいサイズが押されてでてくるので、スペースがなければ邪魔になる。
全サイズを短くするか、10・13㎜だけでも短くした方が良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 33033436
2014-12-01
用途: 作業

中の小さいサイズのソケット部分が取れてしまいました。
普通に2本買えばよかったと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 33033445
2014-06-19
用途: 鉄骨作業
株式会社D-CRAFT

内縫いなので、使用感がいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする