メイン
ネオキレックス
包丁研ぎ器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33033711
品番
CT-12W
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
包丁を荒砥ぎ、仕上研ぎする際に
仕様
滑り止めゴム付き
材質
樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)、研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)
色
アイボリー
質量(g)
約123
耐熱温度(℃)
80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約180×50×54