メイン
キレックス
包丁研ぎ器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33033720
品番
CT-10W
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
包丁を研ぐ際に
材質
樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック、研磨部:アルミナ系セラミック
色
アイボリー
質量(g)
約88
耐熱温度(℃)
80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約176×64×55