曜日別特売
SK15-6-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033883

SK15-6-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033883
SK15-6-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033883

SK15スイベルジョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質炭素鋼呼び径6注文コード33033883品番SK15-6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質炭素鋼寸法L(mm)62呼び径6寸法A(mm)33寸法d(Φmm)5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2Rc1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033883SK15-6-SS13450975SK15-6-SSSK15-6-SS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450975SK15スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033892
2018-08-31
用途: 高圧洗浄機のガンとホースのジョイントに使用

高圧洗浄機で使用しているうちに少しずつ漏れが生じてきますので、あくまでも消耗品として使っています。交換頻度は1年に1回くらいです。

対象商品 : 33033892
2015-05-18
用途: 高圧洗浄機

全く問題なし、安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする