プラシート連結釘

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×20巻) 注文コード 33034434 品番 Z-FCP40W3
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
長さ(mm)40 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3 用途接合金物用 規格ZN40同等認定釘 適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034434
2018-12-05
用途:
金物の釘打ち
建設業・工事業

使いやすく 良い感じでした
金物を 数釘打ちするのには大変便利ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする