※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
24
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
50
60
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33036017
品番
K24S8M250AF
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
歯数
24
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.66
形状
AF
タイプ
S8M250(W/28、H3.5)
適合フランジ
KTF-237050
寸法F(mm)
70
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法M(mm)
50
寸法LA(mm)
35
寸法Dp(mm)
61.12
寸法d(mm)(最大/最小)
28/12
寸法Do(mm)
59.74
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。