曜日別特売
K26S8M250BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33036227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K26S8M250BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33036227
K26S8M250BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33036227

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数26
内容量1個注文コード33036227品番K26S8M250BF
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)51寸法Do(mm)64.84寸法Dp(mm)66.21寸法F(mm)75寸法K(mm)15寸法LA(mm)35寸法LB(mm)50寸法M(mm)55寸法d(mm)(最大/最小)30/16歯数26付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.00材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-237555仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする