代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
33036328
品番
MY-V430432/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.3 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当