代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33036380
品番
MY-V430431/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3010
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当