代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)20.6 (200V時) 光色温白色 (3500K) 注文コード33036538 品番MY-L230430/WW AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格消費電力・光色など59種類から選べます 他の種類を見る
定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)20.6 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)149.0 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率83%) 光束(Lm)3070 光色温白色 (3500K) 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする