K34XL037AF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K34XL037AF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036595
K34XL037AF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33036595

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数34
内容量1個注文コード33036595品番K34XL037AF
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数34付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.246形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)適合フランジKTF-106141寸法F(mm)61仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)41寸法LA(mm)15寸法Dp(mm)54.98寸法d(mm)(最大/最小)26/10寸法Do(mm)54.47
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33036595
2014-02-07
用途: 旋盤補修

製品については、全く問題ないのですが
有料になっても構わないので、追加加工が出来ると
とても有難いのですが、無理ですか?

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
現在、弊社で追加工等は承っていない商品です。
今後検討するようには致しますが、現在のところ未定となります。
大変申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする