代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33036967 品番 MY-N430433/N AHTN
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)18.9 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)2790 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする